Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1003P31F1A
Cod. Produttore
BSH1003P31F1A
Cod. EAN
3389118140318

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 100MM 7,8 NM CHIAV. IP65

Documentazione tecnica

Servomotore BSH100 8Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori dritti

tensione di dimensionamento

480 V

numero di fasi

3

numero di poli

8

numero di giri nominale a frequenza nominale

1000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

1.1 kW

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

esecuzione estremità di albero

chiave

coppia nominale

3.7 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

Servomotore BSH100 8Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori dritti