Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1003P31F2A
Cod. Produttore
BSH1003P31F2A
Cod. EAN
3389118140325

Informazioni di prodotto

Il servomotore TEBSH1003P31F2A offre prestazioni elevate e affidabilità per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design con albero a chiavetta
  • Connettori orientati a 90° per un cablaggio rapido e ordinato
  • Grado di protezione IP65 per utilizzo in ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Freno integrato per maggiore sicurezza e controllo
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia Sin/Cos per un funzionamento efficiente
  • Durata e affidabilità garantite da componenti di alta qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servomotore BSH100 8Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

8

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

1000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

1,1 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Chiave

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

3,7 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 05 / Motors

Produttore

Servomotore BSH100 8Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°