Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1002P02A2A
Cod. Produttore
BSH1002P02A2A
Cod. EAN
3389118139169

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH100 5,8Nm albero liscio IP54 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servomotore BSH100 5,8Nm albero liscio IP54 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

numero di fasi

3

numero di poli

8

numero di giri nominale a frequenza nominale

4000

potenza nominale a frequenza nominale

0.95 kW

coppia nominale

4.5 Nm

Serie

Lexium 05 / Motors

Produttore

Servomotore BSH100 5,8Nm albero liscio IP54 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°