Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1004P12F2A
Cod. Produttore
BSH1004P12F2A
Cod. EAN
3389118140530

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 100MM 9,3 NM CHIAV. IP40

Documentazione tecnica

Servomotore BSH100 10Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di giri nominale a frequenza nominale

1000 Upm

esecuzione estremità di albero

chiave

numero di fasi

3

numero di poli

8

potenza nominale a frequenza nominale

2.6 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

6.5 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

Servomotore BSH100 10Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 128 Sin/Cos freno connettori 90°