Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0703P12A2A
Cod. Produttore
BSH0703P12A2A
Cod. EAN
3389118137257

Informazioni di prodotto

Il servomotore BSH offre prestazioni elevate e precisione per applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con flangia standard da 70 mm e connettori a 90° ruotabili
  • Compatibilità con servoazionamenti Lexium per un montaggio rapido
  • Dimensioni compatte e peso contenuto per agevolare la movimentazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta precisione di posizionamento con encoder assoluto ad alta risoluzione
  • Risparmio energetico grazie al basso momento di inerzia e motore sincrono efficiente
  • Affidabilità e lunga durata garantite da materiali di qualità e protezione IP50

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Lexium, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento. Il servomotore AC a 6 poli presenta un momento di inerzia basso con velocità massima meccanica di 8000RPM e albero con chiavetta IP54 senza freno di stazionamento. È dotato di un encoder assoluto ad alta risoluzione SinCos Hiperface® multi-turn (131072 punti/giro x 4096 giri) che fornisce una posizione dell'albero angolare precisa a meno di ±1,3 minuti di arco. Il servomotore BSH soddisfa i requisiti di precisione e prestazioni dinamiche elevate grazie alla bassa inerzia del rotore. È compatto e offre un'alta densità di potenza. È un servomotore sincrono con una tensione nominale di alimentazione di 480 V, una corrente di stallo continua di 4,1A e una potenza continua di 1,7 W. Le dimensioni dell'albero sono 14 mm (diametro) x 30 mm (lunghezza). Include connettori a 90° ruotabili per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP50. Dimensioni: 220 mm (lunghezza) x 70 mm (larghezza). Dimensioni del collare di centraggio: 2,5 mm (profondità) x 60 mm (diametro) con foro di montaggio di diametro 82 mm. Peso: 3,62 kg. Il prodotto è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32, Lexium 05 and Lexium 15. Supporta il montaggio a flangia internazionale standard da 70 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. L'encoder fornisce la posizione assoluta del motore in modo che i flussi possano essere sincronizzati e invia i dati dal servomotore al servoazionamento. Questo permette l'identificazione automatica del motore all'avvio del servoazionamento. Servomotore BSH con statore a 3 fasi e magneti al neodimio-ferro-boro (NdFeB). Custodia con rivestimento in vernice protettiva opaca nero RAL 9005. Flangia di montaggio assiale a 4 punte. I cavi e i connettori devono essere ordinati separatamente.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

6

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,75 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP50

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Chiave

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

2,4 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 05 / Motors

Produttore

Servomotore BSH070 3,1Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°