Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0702P31A1A
Cod. Produttore
BSH0702P31A1A
Cod. EAN
3389118136427

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH070 2,2Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori dritti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servomotore BSH070 2,2Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori dritti

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

esecuzione estremità di albero

chiave

numero di fasi

3

numero di poli

6

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000

potenza nominale a frequenza nominale

1 kW

coppia nominale

1.9 Nm

Serie

Lexium 05 / Motors

Produttore

Servomotore BSH070 2,2Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori dritti