Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0702P11A2A
Cod. Produttore
BSH0702P11A2A
Cod. EAN
3389118136274

Informazioni di prodotto

Il servomotore TEBSH0702P11A2A offre prestazioni elevate e installazione semplificata per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio a flangia standard internazionale da 70 mm
  • Connettori ad angolo retto ruotabili per collegamenti rapidi
  • Compatibilità con servoazionamenti Lexium per facile integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso momento di inerzia per maggiore efficienza energetica
  • Alta risoluzione encoder SinCos Hiperface® per precisione
  • Design compatto e robusto con protezione IP40

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il servomotore AC a 6 poli è caratterizzato da un momento di inerzia ridotto con una velocità meccanica massima di 8000 giri/min e da un albero con chiavetta, senza freno d'arresto. È dotato di un encoder assoluto ad alta risoluzione SinCos Hiperface® monogiro (1,31,072 punti/giro). È un servomotore sincrono con una tensione di alimentazione di 480 V, una corrente di stallo continua di 2,9 A e una potenza continua massima di 1,51 W. Le dimensioni dell'albero sono 11 mm (diametro) x 23 mm (lunghezza). È dotato di connettori ad angolo retto ruotabili per il collegamento elettrico. È un prodotto con classificazione standard IP50. La lunghezza di questo prodotto è 187 mm e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 2.5 mm (profondità) x 60 mm (diametro) con foro di montaggio di 82 mm. Pesa 2.89 kg. Questa gamma è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32, Lexium 15 e Lexium 05. Questo prodotto è compatibile con LXM05AD10M2 a 200V a 240V monofase. Supporta il montaggio a flangia standard internazionale da 70 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

6

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

1 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP50

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Chiave

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

1,9 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 05 / Motors

Produttore

Servomotore BSH070 2,2Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°