Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0701P31A1A
Cod. Produttore
BSH0701P31A1A
Cod. EAN
3389118135789

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH070 da 1,4 Nm con protezione IP65, progettato per garantire efficienza e durata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al connettore dritto
  • Risparmio di tempo con albero dotato di chiavetta per un montaggio rapido
  • Design compatto e robusto per ambienti esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità e protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Funzionamento silenzioso e preciso con tecnologia Sin/Cos
  • Efficienza energetica ottimizzata per un minor consumo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servomotore BSH070 1,4Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori dritti

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

6

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,4 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Chiave

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

1,3 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 05 / Motors

Produttore

Servomotore BSH070 1,4Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori dritti