Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0553P12A2A
Cod. Produttore
BSH0553P12A2A
Cod. EAN
3389118159426

Informazioni di prodotto

Motore elettrico per tapparelle con prestazioni affidabili e design compatto.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto e al connettore a 90°
  • Risparmio di tempo con il montaggio rapido e senza freno
  • Alta compatibilità con sistemi MultiT 128 Sin/Cos

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita da un motore da 1,2 Nm
  • Protezione IP54 per lunga durata e affidabilità
  • Funzionamento silenzioso e preciso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servomotore BSH055 1,2Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

6

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,34 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP50

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Chiave

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

0,65 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 05 / Motors

Produttore

Servomotore BSH055 1,2Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°