Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0552P01A1A
Cod. Produttore
BSH0552P01A1A
Cod. EAN
3389118158597

Informazioni di prodotto

Il servomotore TEBSH0552P01A1A garantisce prestazioni affidabili e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie ai connettori dritti
  • Compatibilità con sistemi standard per tapparelle
  • Design compatto per un montaggio agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con motore da 0,9 Nm a basso consumo
  • Affidabilità e durata garantite con protezione IP40
  • Funzionamento silenzioso e fluido

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servomotore BSH055 0,8Nm albero liscio IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori dritti

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

6

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

7000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,25 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP50

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

0,75 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 05 / Motors

Produttore

Servomotore BSH055 0,8Nm albero liscio IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori dritti