Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0552P01F2A
Cod. Produttore
BSH0552P01F2A
Cod. EAN
3389118158702

Informazioni di prodotto

MOT. BSH 55MM 0,9 NM LISCIO IP40 SI

Documentazione tecnica

Servomotore BSH055 0,8Nm albero liscio IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di giri nominale a frequenza nominale

7000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

6

potenza nominale a frequenza nominale

0.25 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

0.75 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

Servomotore BSH055 0,8Nm albero liscio IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°