Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0551T31A1A
Cod. Produttore
BSH0551T31A1A
Cod. EAN
3389118158535

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH055 0,5Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori dritti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Servomotore BSH055 0,5Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori dritti

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

6

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,15 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Chiave

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

0,43 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 05 / Motors

Produttore

Servomotore BSH055 0,5Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori dritti