Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0402P16A2A
Cod. Produttore
BSH0402P16A2A
Cod. EAN
3606485467238

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH040 0,39Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 16 Sin/Cos no freno connettori 90°

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il servomotore CA a 10 poli è caratterizzato da una velocità meccanica massima di 10.000 giri/min e da un'estremità dell'albero con chiavetta e senza freno d'arresto. È dotato di un encoder SinCos Hiperface® monogiro con risoluzione di 32.768 punti/giro. È un servomotore con una tensione di alimentazione nominale di 400 V, una corrente di stallo continua di 1,5 A e una potenza continua di 398 W. Le dimensioni dell'albero sono 8mm (diametro) x 25mm (lunghezza). È dotato di connettori ad angolo retto ruotabili per il collegamento elettrico. È un prodotto con classificazione standard IP50. La lunghezza di questo prodotto è 93.4 mm e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 2.5 mm (profondità) x 30 mm (diametro) con foro di montaggio di 46 mm. Pesa 0.6 kg. Questa gamma è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32. Supporta il montaggio a flangia standard internazionale da 40 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

400 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

10

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

0,292 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

Servomotore BSH040 0,39Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 16 Sin/Cos no freno connettori 90°