Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0703P32F2A
Cod. Produttore
BSH0703P32F2A
Cod. EAN
3389118137431

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH070 3,1Nm albero con chiavetta IP65 MultiT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Motore elettrico BSH con diametro di 70 mm, coppia di 2,8 Nm e grado di protezione IP65. Progettato per garantire affidabilità e durata in ambienti con presenza di polvere e acqua, è dotato di chiave per un fissaggio sicuro. Ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e resistenza alle condizioni ambientali difficili.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

6

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,75 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Chiave

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

2,4 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 05 / Motors

Produttore

Servomotore BSH 70mm 2,8Nm albero chiavetta IP65 con freno connettori 90° per applicazioni industriali