Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0551P01F2A
Cod. Produttore
BSH0551P01F2A
Cod. EAN
3389118198531

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH055 0,5Nm albero liscio IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Motore elettrico BSH con dimensione IEC di 55 mm, progettato per garantire una coppia di 0,5 Nm. Il motore presenta una superficie liscia che facilita l'installazione e la manutenzione. La protezione IP4 assicura un adeguato grado di resistenza contro l'ingresso di corpi solidi, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo motore è adatto per impieghi in sistemi elettrici dove è richiesta precisione e durata nel tempo.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

6

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,17 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP50

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

0,46 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 15

Produttore

Servomotore BSH 55mm 0,5Nm albero liscio IP54 con freno e connettori 90° per applicazioni elettriche di precisione