Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1402T21A1P
Cod. Produttore
BSH1402T21A1P
Cod. EAN
3389118361232

Informazioni di prodotto

Il servomotore TEBSH1402T21A1P garantisce efficienza e affidabilità per installazioni rapide e performanti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie all'albero liscio e design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e manutenzione ridotta
  • Protezione IP65 per utilizzo in ambienti esterni senza preoccupazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata coppia di 19,5 Nm per un funzionamento potente e silenzioso
  • Consumo energetico ottimizzato grazie a tecnologia SingleTurn 128 Sin/Cos
  • Affidabilità garantita anche ad alte velocità fino a 4000 RPM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servomotore BSH - 19,5 Nm - 4000 RPM - Albero liscio - SingleTurn 128 Sin/Cos - S/freno - IP65

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

10

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

2,9 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

9,2 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

Servomotore BSH - 19,5 Nm - 4000 RPM - Albero liscio - SingleTurn 128 Sin/Cos - S/freno - IP65