Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1002P01F2A
Cod. Produttore
BSH1002P01F2A
Cod. EAN
3389118139145

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH100 5,8Nm albero liscio IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Motore elettrico BSH con diametro di 100 mm, coppia di 5,5 Nm e superficie liscia. Progettato per garantire un funzionamento efficiente e affidabile, presenta un grado di protezione IP40 che lo rende adatto a diverse applicazioni industriali. Questo motore è ideale per impieghi che richiedono prestazioni costanti e robustezza, assicurando una lunga durata nel tempo.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

8

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

4000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,95 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP50

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

4,5 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 05 / Motors

Produttore

Servomotore BSH 100 mm 5,8 Nm albero liscio IP54 con freno connettori 90° per applicazioni industriali