Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1004P01F2A
Cod. Produttore
BSH1004P01F2A
Cod. EAN
3389118140370

Informazioni di prodotto

Il servomotore TEBSH1004P01F2A offre prestazioni elevate e affidabilità per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie all'albero liscio e compattezza
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Protezione IP40 per durabilità in ambienti interni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con coppia di 9,3 Nm
  • Funzionamento silenzioso e preciso
  • Affidabilità e lunga durata operativa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servomotore BSH - 10 Nm - 6000 RPM - Albero liscio - SingleTurn 128 Sin/Cos - C/freno - IP54

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

8

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

1000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

2,6 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP50

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

6,5 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 05 / Motors

Produttore

Servomotore BSH - 10 Nm - 6000 RPM - Albero liscio - SingleTurn 128 Sin/Cos - C/freno - IP54