Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1903P21A2A
Cod. Produttore
BMH1903P21A2A
Cod. EAN
3606485264264

Informazioni di prodotto

Il servomotore BMH1903P21A2A offre prestazioni elevate e affidabilità per applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a connettori ad angolo retto ruotabili
  • Montaggio a flangia standard internazionale da 190 mm
  • Compatibilità con servoazionamenti Lexium 32 per integrazione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza continua ottimizzata a 7,95 W
  • Alta affidabilità con protezione IP65 e IP67
  • Funzionamento preciso grazie all’encoder SinCos Hiperface®

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il servomotore a 10 poli è caratterizzato da una velocità meccanica massima di 3500 giri/min e da un'estremità liscia dell'albero senza freno d'arresto. È dotato di un encoder SinCos Hiperface® monogiro con risoluzione di 1,31.072 punti/giro. È un servomotore con una tensione di alimentazione nominale di 480 V, una corrente di stallo continua di 36,1 A e una potenza continua di 7,95 W. Le dimensioni dell'albero sono 38 mm (diametro) x 80 mm (lunghezza). È dotato di connettori ad angolo retto ruotabili per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP65 e IP67. La lunghezza di questo prodotto è 310 mm e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 4 mm (profondità) x 180 mm (diametro) con foro di montaggio di 215 mm. Pesa 43 kg. Questa gamma è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32. Questo prodotto è compatibile con LXM32.D72N4 a 400V a 480V trifase. Supporta il montaggio a flangia standard internazionale da 190 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

24 A

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

10

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

3500 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

7,75 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

36 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

Servomotore BMH190 65Nm albero liscio IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°