Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1903P22A2A
Cod. Produttore
BMH1903P22A2A
Cod. EAN
3606485266206

Informazioni di prodotto

Servomotore BMH190 65Nm albero liscio IP65 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servomotore BMH190 65Nm albero liscio IP65 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

24 A

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

10

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

3500 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

7,75 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

36 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

Servomotore BMH190 65Nm albero liscio IP65 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°