Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1904P31A2A
Cod. Produttore
BMH1904P31A2A
Cod. EAN
3606481041975

Informazioni di prodotto

Servomotore BMH190 100Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo è un servomotore che dispone di una velocità meccanica massima di 3000 giri/min, un'estremità dell'albero con chiavetta e senza freno d'arresto. È dotato di un encoder SinCos Hiperface monogiro. È dotato di due connettori ad angolo retto ruotabili dedicati ai cavi di alimentazione ed encoder. Ha una tensione di alimentazione nominale di 480 V, una corrente di stallo continua di 40 A e una coppia di stallo continua di 100 Nm. L'estremità dell'albero è classificata IP65 e IP20 con un modulo ventola. Le dimensioni della flangia del motore sono 190 mm, fissate con 4x fori da 14 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 215 mm. Pesa 57.4 kg. Questo servomotore è progettato per le unità Lexium 32. È certificato UL. È compatibile con servoazionamento LXM32MC10N4. Il supporto di montaggio è una flangia standard internazionale. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

40 A

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

10

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

16 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

76,4 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

Servomotore BMH190 100Nm IP65 albero chiavetta encoder SinCos per unità Lexium 32