Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1904P32F2A
Cod. Produttore
BMH1904P32F2A
Cod. EAN
3606485458885

Informazioni di prodotto

Servomotore BMH190 100Nm albero con chiavetta IP65 MultiT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servomotore BMH190 100Nm albero con chiavetta IP65 MultiT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

40 A

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

10

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

16 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

76,4 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

Servomotore BMH190 100Nm albero chiavetta IP65 MultiT 128 Sin/Cos freno connettori 90°