Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1401P36F2A
Cod. Produttore
BMH1401P36F2A
Cod. EAN
3606485198545

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 140MM IEC 10,3NM IP65 2 CHI.

Documentazione tecnica

Servomotore BMH140 10Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 16 Sin/Cos freno connettori 90°

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

10 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

4000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

1.45 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

6.9 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BMH140 10Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 16 Sin/Cos freno connettori 90°