Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1003P31A2A
Cod. Produttore
BMH1003P31A2A
Cod. EAN
3606485200590

Informazioni di prodotto

Servomotore BMH100 9Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Motore elettrico BMH con diametro di 100 mm, conforme alla normativa IEC, caratterizzato da una coppia di 8,4 Nm. Il motore è progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in ambienti industriali, grazie alla protezione IP65 che assicura resistenza a polvere e getti d'acqua. La chiusura ermetica contribuisce a preservare i componenti interni, rendendo questo motore ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

10 A

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

10

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

2,7 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

6,2 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

Servomotore BMH100 9Nm albero chiavetta IP65 industriale IEC 100mm senza freno connettori 90°