Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1002P12A2A
Cod. Produttore
BMH1002P12A2A
Cod. EAN
3606485195964

Informazioni di prodotto

Servomotore BMH100 6Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il servomotore a 10 poli è caratterizzato da una velocità meccanica massima di 6000 giri/min e da un'estremità dell'albero con chiavetta e senza freno d'arresto. È dotato di un encoder multi-giro SinCos Hiperface® con risoluzione di 1.31.072 punti/giro x 4096 giri. È un servomotore con una tensione di alimentazione nominale di 480 V, una corrente di stallo continua di 5,04 A e una potenza continua di 2,36 W. Le dimensioni dell'albero sono 19 mm (diametro) x 40 mm (lunghezza). È dotato di connettori ad angolo retto ruotabili per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP54. La lunghezza di questo prodotto è 160.6mm e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 3.5mm (profondità) x 95mm (diametro) con foro di montaggio di 115mm. Pesa 4,92 kg. Questa gamma è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32. Questo prodotto è compatibile con LXM32.D18N4 a 400V a 480V trifase. Supporta il montaggio a flangia standard internazionale da 100 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

6 A

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

10

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

1,6 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP54

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

3,9 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

Servomotore BMH100 6Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°