Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1002P02A2A
Cod. Produttore
BMH1002P02A2A
Cod. EAN
3606485195957

Informazioni di prodotto

Servomotore BMH100 6Nm albero liscio IP54 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

Documentazione tecnica

Servomotore trifase sincrono BMH100 da 100 mm con albero liscio, progettato per applicazioni industriali ad alte prestazioni. Offre una coppia di stallo continua di 6,2 Nm e una coppia di picco fino a 18,4 Nm, con una potenza nominale di uscita di 1600 W. La velocità nominale raggiunge i 4000 giri al minuto, garantendo elevate prestazioni dinamiche. Il motore è compatibile con alimentazione AC/DC trifase a 400-480 V e dispone di encoder multiturn SinCos Hiperface per un controllo preciso della posizione e della velocità. La protezione IP54 assicura resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, mentre i connettori elettrici sono ruotabili a 90° per una facile installazione. Il corpo è realizzato in materiale resistente e il montaggio avviene tramite flangia standard internazionale. Ideale per sistemi di automazione e servoazionamenti con esigenze di affidabilità e precisione. Descrizione del produttore: Questo è un servomotore che dispone di una velocità meccanica massima di 6000 giri/min, un'estremità dell'albero non filettata, senza freno d'arresto. È dotato di un encoder multigiro di tipo SinCos Hiperface. È dotato di due connettori ad angolo retto ruotabili dedicati ai cavi di alimentazione ed encoder. Ha una tensione di alimentazione nominale di 480 V, una corrente di stallo continua di 5.04 A, una potenza continua di 2.36 W e una coppia di stallo continua di 6.2 Nm. Il suo grado di protezione è conforme a IP54. Le dimensioni della flangia del motore sono 100 mm, fissate con 4x fori da 9 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è di 115 mm. Pesa 4,92 kg. Questo servomotore è progettato per le unità Lexium 32. È certificato UL. È compatibile con i servoazionamenti LXM32AD18N4, LXM32SD18N4, LXM32MD18N4 e LXM32CD18N4. Il supporto di montaggio è una flangia standard internazionale. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

Servomotore BMH100 6,2Nm IP54 albero liscio IEC 100mm