Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0703P31A2A
Cod. Produttore
BMH0703P31A2A
Cod. EAN
3606485199146

Informazioni di prodotto

Servomotore BMH070 3,4Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo è un servomotore che dispone di una velocità meccanica massima di 8000 giri/min, un'estremità dell'albero non filettata, senza freno d'arresto. È dotato di un encoder SinCos Hiperface monogiro. È dotato di due connettori ad angolo retto ruotabili dedicati ai cavi di alimentazione ed encoder. Ha una tensione di alimentazione nominale di 480 V, una corrente di stallo continua di 3.91 A, una potenza continua di 1.68 W e una coppia di stallo continua di 3.4 Nm. L'estremità dell'albero è classificata IP65 e IP67 con un kit IP67. Le dimensioni della flangia del motore sono 70 mm, fissate con 4x fori da 5,5 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 82 mm. Pesa 3 kg. Questo servomotore è progettato per le unità Lexium 32. È certificato UL. È compatibile con i servoazionamenti LXM32AD18N4, LXM32SD18N4, LXM32MD18N4 e LXM32CD18N4. Il supporto di montaggio è una flangia standard internazionale. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

6 A

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

10

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

1,3 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

2,4 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

Servomotore BMH070 3,4Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°