Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0703T31F2A
Cod. Produttore
BMH0703T31F2A
Cod. EAN
3606485200149

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 70MM IEC 3,4NM IP65 CHI.

Documentazione tecnica

Servomotore BMH070 3,4Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

240 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

10 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

0.9 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

3.1 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BMH070 3,4Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°