Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1002P06A1A
Cod. Produttore
BMH1002P06A1A
Cod. EAN
3606485196039

Informazioni di prodotto

Servomotore BMH100 6Nm albero liscio IP54 SingleT 16 Sin/Cos no freno connettori dritti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Motore elettrico BMH con diametro di 100 mm, conforme alla normativa IEC, caratterizzato da una coppia di 6,2 Nm. Il motore è progettato per garantire un'elevata affidabilità e prestazioni ottimali in applicazioni industriali. La protezione IP54 assicura resistenza contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo adatto a diversi ambienti di lavoro. Questo motore rappresenta una soluzione efficiente per sistemi che richiedono potenza e durata nel tempo.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

6 A

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

10

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

1,6 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP54

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

3,9 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 20 °C

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

Servomotore BMH 100mm 6,2Nm IEC IP54 albero liscio senza freno connettori dritti