› Automazione industriale › Pneumatica › Ventose e Motori

Servomotore BCH2 Medium Inerzia 40mm 50W 3000rpm albero con chiavetta IP65 SingleT no freno fili sciolti

Cod. Rexel TEBCH2MBA533CA5
Cod. Produttore BCH2MBA533CA5C
Cod. EAN 3606480733383

Informazioni principali

  • Velocità max: 5000 rpm
  • Tensione nominale: 220 V
  • Corrente stallo: 0,54 A
  • Coppia continua: 0,16 Nm
  • Potenza continua: 50 W
  • Protezione: IP65
  • Dimensioni albero: Ø 8 x 25 mm
  • Serie: Lexium 28 & Motors

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo servomotore ha una velocità meccanica massima di 5000 giri/min, una coppia di stallo continua di 0,16 Nm, un'estremità dell'albero a chiave e nessun freno d'arresto. È dotato di un encoder assoluto monogiro a 20 bit. È un servomotore con una tensione di alimentazione nominale di 220 V, una corrente di stallo continua di 0,54 A e una potenza continua di 50 W. Le dimensioni dell'albero sono 8mm (diametro) x 25mm (lunghezza). È dotato di connettori a fili liberi per le connessioni di alimentazione ed encoder. È un prodotto classificato IP65 (albero e carcassa). Misura 80 mm di lunghezza senza freno, 112 mm di lunghezza con freno, 55 mm di altezza e le dimensioni della flangia sono 40 mm. Pesa 0.4 kg. I servomotori BCH2 in combinazione con i servoazionamenti Lexium 28 sono progettati per applicazioni quali lavorazione dei materiali, movimentazione dei materiali, linea di assemblaggio, confezionamento. I servomotori Lexium BCH2 sono certificati in base alle norme EN 61800-5-1 2007, EN 60034-1 201O/AC 2010 e UK. Questo motore è progettato per essere compatibile con il servoazionamento Lexium 28, i cavi di potenza ed encoder, i kit di connettori, riduttore opzionale e le resistenze di frenatura. Viene installato su 4 fori di diametro 4,5 mm, il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 46 mm. I servoazionamenti Lexium 28 e i servomotori Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per le macchine compatte. Le unità Lexium 28 e Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per una facile integrazione nelle macchine, integrando interfacce di comunicazione, funzioni di sicurezza e condivisione del bus DC.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

1,5 A

tensione nominale

220 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

IM 3001 (B5)

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,2 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP54

ciclo di sollecitazione

Altro

dimensioni telaio secondo IEC

60 mm

capacità di sovraccarico

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Chiave

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Cuscinetto a sfere

classe di isolamento secondo IEC

F

coppia nominale

0,64 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

-20 ... 40 °C

Serie

Lexium 28 / Motors

Servomotore BCH2 Medium Inerzia 40mm 50W 3000rpm albero con chiavetta IP65 SingleT no freno fili sciolti