Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Ventose e Motori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBCH2MM0523CA6
Cod. Produttore
BCH2MM0523CA6C
Cod. EAN
3606480734182

Informazioni di prodotto

Il servomotore BCH2 Medium Inerzia offre prestazioni elevate e affidabilità per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a connessioni MIL standard
  • Design compatto con albero da 130 mm per un montaggio rapido
  • Protezione IP65 per resistenza a polvere e acqua

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con motore da 500W e 2000 rpm
  • Funzionamento silenzioso e affidabile nel tempo
  • Risparmio energetico e maggiore durata dell’impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servomotore BCH2 Medium Inerzia 130mm 500W 2000rpm albero con chiavetta IP65 SingleT no freno MIL conn.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

2,6 A

tensione nominale

220 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

IM 3001 (B5)

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,4 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP54

ciclo di sollecitazione

Altro

dimensioni telaio secondo IEC

80 mm

capacità di sovraccarico

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Chiave

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Cuscinetto a sfere

classe di isolamento secondo IEC

F

coppia nominale

1,27 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

-20 ... 40 °C

Serie

Lexium 28 / Motors

Produttore

Servomotore BCH2 Medium Inerzia 130mm 500W 2000rpm albero con chiavetta IP65 SingleT no freno MIL conn.