› Automazione industriale › Pneumatica › Ventose e Motori

Servomotore BCH2 Low Inerzia 80mm 750W 3000rpm albero con chiavetta IP65 SingleT no freno fili sciolti

Cod. Rexel TEBCH2LF0733CA5
Cod. Produttore BCH2LF0733CA5C
Cod. EAN 3606480733864

Informazioni principali

  • Serie: Lexium 28 & Motors
  • Tensione nominale: 220 V
  • Potenza continua: 750 W
  • Velocità nominale: 3000 rpm
  • Coppia nominale: 2,39 Nm
  • Protezione: IP65
  • Albero: 19 mm x 35 mm
  • Peso netto: 2,8 kg

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Lexium 28, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,05 a 4,5 kW. Il servomotore brushless presenta un elevato momento di inerzia con velocità massima meccanica di 5000RPM e albero con chiavetta IP65 senza freno di stazionamento. È dotato di un encoder assoluto singleturn a 20 bit, ottimizzato in termini di velocità di rotazione (3000RPM). È un servomotore di seconda generazione adatto ad un'ampia gamma di applicazioni grazie ai diversi livelli di inerzia motore. Ha una tensione nominale di alimentazione di 220 V, una corrente di stallo continua di 4,01A e una potenza continua di 750 W. Le dimensioni dell'albero sono 19 mm (diametro) x 35 mm (lunghezza). Include un cavo libero per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP50 (IM V3) e IP65 (IM B5, IM V1). Dimensioni: 138 mm (lunghezza) x 80 mm (larghezza). Dimensioni del collare di centraggio: 4 mm (profondità) x 70 mm (diametro) con foro di montaggio di diametro 90 mm. Peso: 2,8 kg. Il prodotto è compatibile con i servoazionamenti Lexium 28 e Lexium 26D. Supporta il montaggio a flangia asiatica standard da 80 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. Lexium 28 e Lexium BCH2 costituiscono un bundle ottimizzato per tutte le soluzioni di controllo del movimento, sono economicamente vantaggiosi e assicurano efficienza energetica e sicurezza integrata. l bundle con servoazionamento Lexium 28 e servomotore Lexium BCH2 ottimizzati per macchine compatte.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

3 A

tensione nominale

220 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,1 KILOWATT

grado di protezione (IP)

Altro

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

0,64 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Serie

Lexium 28 / Motors

Servomotore BCH2 Low Inerzia 80mm 750W 3000rpm albero con chiavetta IP65 SingleT no freno fili sciolti