Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Ventose e Motori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBCH2LF0433CA5
Cod. Produttore
BCH2LF0433CA5C
Cod. EAN
3606480733703

Informazioni di prodotto

Servomotore BCH2 Low Inerzia 80mm 400W 3000rpm albero con chiavetta IP65 SingleT no freno fili sciolti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Lexium 28, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,05 a 4,5 kW. Il servomotore brushless presenta un elevato momento di inerzia con velocità massima meccanica di 5000RPM e albero con chiavetta IP65 senza freno di stazionamento. È dotato di un encoder assoluto singleturn a 20 bit, ottimizzato in termini di velocità di rotazione (3000RPM). È un servomotore di seconda generazione adatto ad un'ampia gamma di applicazioni grazie ai diversi livelli di inerzia motore. Ha una tensione nominale di alimentazione di 220 V, una corrente di stallo continua di 2,29A e una potenza continua di 400 W. Le dimensioni dell'albero sono 14 mm (diametro) x 30 mm (lunghezza). Include un cavo libero per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP50 (IM V3) e IP65 (IM B5, IM V1). Dimensioni: 112 mm (lunghezza) x 80 mm (larghezza). Dimensioni del collare di centraggio: 4 mm (profondità) x 70 mm (diametro) con foro di montaggio di diametro 90 mm. Peso: 2 kg. Il prodotto è compatibile con i servoazionamenti Lexium 28 e Lexium 26D. Supporta il montaggio a flangia asiatica standard da 80 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. Lexium 28 e Lexium BCH2 costituiscono un bundle ottimizzato per tutte le soluzioni di controllo del movimento, sono economicamente vantaggiosi e assicurano efficienza energetica e sicurezza integrata. l bundle con servoazionamento Lexium 28 e servomotore Lexium BCH2 ottimizzati per macchine compatte.

tensione di dimensionamento

220 V

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

15.6 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

2000

numero di fasi

3

potenza nominale a frequenza nominale

1 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

0.64 Nm

Serie

Lexium 28 / Motors

Produttore

Servomotore BCH2 Low Inerzia 80mm 400W 3000rpm albero con chiavetta IP65 SingleT no freno fili sciolti