Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Ventose e Motori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBCH2LD0233CF5
Cod. Produttore
BCH2LD0233CF5C
Cod. EAN
3606480733550

Informazioni di prodotto

Servomotore BCH2 Low Inerzia 60mm 200W 3000rpm albero con chiavetta IP65 SingleT freno fili sciolti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servomotore BCH2 Low Inerzia 60mm 200W 3000rpm albero con chiavetta IP65 SingleT freno fili sciolti

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

14 A

tensione nominale

220 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

3

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,75 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Chiave

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

0,64 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Serie

Lexium 28 / Motors

Produttore

Servomotore BCH2 Low Inerzia 60mm 200W 3000rpm albero con chiavetta IP65 SingleT freno fili sciolti