Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Ventose e Motori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBCH2LH1033CA6
Cod. Produttore
BCH2LH1033CA6C
Cod. EAN
3606480734021

Informazioni di prodotto

Il servomotore TEBCH2LH1033CA6 garantisce prestazioni elevate e installazione semplificata per applicazioni di controllo movimento.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido con flangia standard da 100 mm
  • Connettore MIL per collegamento elettrico sicuro e veloce
  • Compatibilità con servoazionamenti Lexium 28 e LXM26D

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con potenza continua di 1000 W
  • Protezione IP65 per durata e affidabilità in ambienti difficili
  • Controllo preciso grazie all’encoder assoluto monogiro a 20 bit

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il servomotore è caratterizzato da una velocità meccanica massima di 5000 giri/min e da un'estremità dell'albero scanalata senza freno d'arresto. È dotato di un encoder assoluto monogiro a 20 bit. È un servomotore di seconda generazione con una tensione di alimentazione nominale di 220 V, una corrente di stallo continua di 5,83 A e una potenza continua di 1000 W. Le dimensioni dell'albero sono 22 mm (diametro) x 45 mm (lunghezza). È dotato di connettore MIL per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP50 e IP65. La lunghezza di questo prodotto è 153.5 mm e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 7 mm (profondità) x 95 mm (diametro) con foro di montaggio di 115 mm. Pesa 4.6 kg. È adatto per soluzioni di controllo delle macchine. Questa gamma è compatibile con i servoazionamenti Lexium 28. Questo prodotto è compatibile con il servoazionamento LXM26D con motore monofase 1kW 220V e servoazionamento LXM26D. Supporta il montaggio a flangia asiatico standard da 100 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. La gamma Lexium 28 offre combinazioni predeterminate per soddisfare i requisiti delle applicazioni di controllo del movimento e ottimizzare le prestazioni dell'installazione. Servoazionamenti Lexium 28 e servomotori Lexium BCH2, bundle ottimizzati per macchine compatte.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

3 A

tensione nominale

220 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

1 KILOWATT

grado di protezione (IP)

Altro

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

0,64 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Serie

Lexium 28 / Motors

Produttore

Servomotore BCH2 Low Inerzia 100mm 1kW 3000rpm albero con chiavetta IP65 SingleT no freno MIL conn.