Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Ventose e Motori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBCH2LH1033CF6
Cod. Produttore
BCH2LH1033CF6C
Cod. EAN
3606480734038

Informazioni di prodotto

Servomotore BCH2 Low Inerzia con albero da 100mm e potenza di 1kW, progettato per garantire efficienza e durata in ambienti difficili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto e al collegamento MIL integrato
  • Riduzione dei tempi di montaggio con connessioni rapide
  • Protezione IP65 per operare in ambienti polverosi o umidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico derivante dall’alta efficienza del motore
  • Funzionamento silenzioso e affidabile
  • Lunga durata grazie alla bassa inerzia e al freno integrato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servomotore BCH2 Low Inerzia 100mm 1kW 3000rpm albero con chiavetta IP65 SingleT freno MIL conn.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

21,8 A

tensione nominale

220 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

3

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

1 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Chiave

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

0,64 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Serie

Lexium 28 / Motors

Produttore

Servomotore BCH2 Low Inerzia 100mm 1kW 3000rpm albero con chiavetta IP65 SingleT freno MIL conn.