Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELXM32MU45M2
Cod. Produttore
LXM32MU45M2
Cod. EAN
3606480076824

Informazioni di prodotto

Servo Drive AC Lexium32 Modular 4,5A Monofase, 115/200/240 Vca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Lexium 32, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,15 kW a 7 kW. Il servoazionamento di movimento AC per un asse è dotato di un filtro EMC integrato, azionamento compatto con ingressi analogici e treno di impulsi. Fornisce i seguenti ingressi: 2 di acquisizione, 2 di sicurezza e 4 di logica, e 3 uscite. Grazie al suo design compatto, questo servoazionamento consente di risparmiare spazio e dimensioni dell'armadio, riduce l'ingombro della macchina e abbatte i costi. È un servoazionamento con una tensione nominale di alimentazione di 100V a 120 V, 200V a 240V (monofase), una corrente continua in uscita a 1,5A a 8 kHz e una potenza continua di 500W a 230 V. Il prodotto include un morsetto per il collegamento elettrico e connettore RJ45 per l'interfaccia di comunicazione integrata Modbus. CANopen, CANmotion, Ethernet/IP, EtherCAT, Profibus, DeviceNet possibili con scheda opzionale. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 68 mm (larghezza) x 237 mm (profondità) x 270 mm (altezza). Peso: 1,7 kg. Il prodotto è certificato CE, CSA, RoHS, TUV e UL. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3 e EN/IEC 61800-5-1. Il prodotto è compatibile con i servomotori BSH. La famiglia di servozionamenti con quattro modelli di servoazionamenti e due famiglie di servomotori oltre a una selezione di elementi opzionali. Fornisce la combinazione di azionamento e motore che ha esattamente la potenza, le prestazioni e la funzionalità necessarie.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

68 mm

altezza

270 mm

profondità

237 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Altro

Numero di fasi d'uscita

Altro

Numero di fasi d'entrata

1

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

8 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,3 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

0,3 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

230 V

corrente di uscita nominale I2N

1,5 A

tensione di rete

115 ... 230 V

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

Servo Drive AC Lexium32 Modular 4,5A Monofase, 115/200/240 Vca