Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELXM32AU45M2
Cod. Produttore
LXM32AU45M2
Cod. EAN
3606480076732

Informazioni di prodotto

Servo Drive AC Lexium32 CAN 4,5A Monofase, 115/200/240 Vca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Lexium 32, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,15 kW a 7 kW. Il servoazionamento di movimento AC per un asse è dotato di un filtro EMC integrato, azionamento compatto con ingressi analogici e treno di impulsi. Fornisce i seguenti ingressi: 1 di acquisizione, 2 di sicurezza e 4 di logica, e 2 uscite. Grazie al suo design compatto, questo servoazionamento consente di risparmiare spazio e dimensioni dell'armadio, riduce l'ingombro della macchina e abbatte i costi. È un servoazionamento di movimento con una tensione nominale di alimentazione di 100V a 120 V, 200V a 240V V (monofase), una corrente di uscita continua a 1,5A a 8 kHz e una potenza continua di 500W a 230 V. Il prodotto include un morsetto per il collegamento elettrico e tre connettori RJ45 per le interfacce di comunicazione integrate CANopen e CANmotion. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 48 mm (larghezza) x 237 mm (profondità) x 270 mm (altezza). Peso: 1,6 kg. Il prodotto è certificato CE, CSA, RoHS, TUV e UL. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3 e EN/IEC 61800-5-1. Il prodotto è compatibile con i servomotori BSH. La famiglia di servozionamenti con quattro modelli di servoazionamenti e due famiglie di servomotori oltre a una selezione di elementi opzionali. Fornisce la combinazione di azionamento e motore che ha esattamente la potenza, le prestazioni e la funzionalità necessarie.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

48 mm

altezza

270 mm

profondità

237 mm

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

1

grado di protezione (IP)

Altro

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Altro

Numero di fasi d'uscita

1

Numero di fasi d'entrata

1

impiego ammesso in ambito industriale

Max. frequenza d'uscita

8 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,3 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

0,3 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

Tensione d'uscita massima

230 V

corrente di uscita nominale I2N

1,5 A

tensione di rete

115 ... 230 V

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

Servo Drive AC Lexium32 CAN 4,5A Monofase, 115/200/240 Vca