Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Lexium 28, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,05 a 4,5 kW. Il servoazionamento di movimento senza filtro EMC è dotato di interfaccia HMI con display a 7 segmenti e 5 pulsanti. Grazie al suo concetto di comunicazione aperta, il servozionamento Lexium 28 può essere facilmente integrato in numerose architetture di sistema di controllo. È un servoazionamento di movimento con una tensione nominale di alimentazione di 220V (monofase e trifase), una corrente di uscita di 13,5A a 220 V, una potenza di 750 W/1HP e una potenza continua di 750W a 220 V. Il prodotto include un morsetto a molla per il collegamento elettrico e connettori RJ45 per le interfacce di comunicazione integrate CANopen e CANmotion. L'interfaccia fisica è RS485 per slave Modbus seriale. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 55 mm (larghezza) x 146 mm (profondità) x 150 mm (altezza). Peso: 1 kg. Il prodotto è certificato CE, CSA e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61800-5-1. Il prodotto è compatibile con il servomotore BCH2 (130 mm, 1 stack motore) a 500 W, il servomotore BCH2 (80 mm, 2 stack motore) a 750W e il servomotore BCH2 (130 mm, 1 stack motore) a 600 W. Lexium 28 e Lexium BCH2 costituiscono un bundle ottimizzato per tutte le soluzioni di controllo del movimento, sono economicamente vantaggiosi e assicurano efficienza energetica e sicurezza integrata. l bundle con servoazionamento Lexium 28 e servomotore Lexium BCH2 ottimizzati per macchine compatte.