Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELXM28AUA5M3X
Cod. Produttore
LXM28AUA5M3X
Cod. EAN
3606480711756

Informazioni di prodotto

Servo Drive AC Lexium28 CanOpen CanMotion 50W 1~/3~, 200/230 Vac

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: È un servoazionamento monofase o a 3 fasi, alimentato da 200 V a 230 V, con una potenza di uscita di 50 W. Funziona tramite un'interfaccia PTI/PTO che comprende 6 ingressi digitali e 3 uscite digitali. Questo servoazionamento integra un'interfaccia del bus di campo CANopen/CANmotion. Integra un'interfaccia del bus di campo CANopen/CANmotion. Controlla una velocità nominale di rotazione di 3000 rpm. Dispone di un'interfaccia di ingresso/uscita treno di impulsi, 1 ingresso digitale, una modalità di sequenza di posizione, 1 ingresso analogico per la modalità di controllo velocità/coppia e una funzione di sicurezza STO. Le sue dimensioni sono 55 mm di larghezza, 150 mm di altezza e 146 mm di profondità. Pesa 1 kg. Il servoazionamento riceve un segnale di comando da un sistema di controllo, lo amplifica e trasmette corrente elettrica al servomotore per eseguire il movimento. Questo servoazionamento è certificato da CE, CULus e CSA. Questo servoazionamento è compatibile con i servomotori BCH2 da 0,5 kW. Viene installato nell'armadio elettrico, in posizione verticale (±10°) necessaria per il raffreddamento. I servoazionamenti lexium 28 e i servomotori Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per macchine compatte. Progettato per l'ottimizzazione delle performance e dei costi.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

55 mm

altezza

150 mm

profondità

146 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS422

2

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

grado di protezione (IP)

IP20

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Invertitore diretto

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

1

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

16 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,05 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

0,05 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

Tensione d'uscita massima

240 V

corrente di uscita nominale I2N

0,64 A

tensione di rete

220 ... 220 V

Serie

Lexium 28 / Motors

Produttore

Servo Drive AC Lexium28 CanOpen CanMotion 50W 1~/3~, 200/230 Vac