Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELXM28AU02M3X
Cod. Produttore
LXM28AU02M3X
Cod. EAN
3606480711770

Informazioni di prodotto

Servo Drive AC Lexium28 CanOpen CanMotion 200W 1~/3~, 200/230 Vac

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il servoazionamento dispone di filtro EMC, CANopen integrato, CAN motion interfaccia display a 7 segmenti con 5 pulsanti. È un servoazionamento per il movimento con una tensione di alimentazione nominale di 220 V (monofase e trifase), una corrente di uscita di 4,5 A, una potenza nominale di 0,2 kW e una potenza continua di 200 W. È dotato di morsetti a molla per il collegamento elettrico e connettori RJ45 (CN4) per il movimento CANopen/CAN. Esiste un isolamento elettrico tra l'alimentazione e il controllo. Offre interfacce di comunicazione CANopen e CAN e interfaccia fisica RS485 per slave di linea seriale Modbus. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 55 mm (larghezza) x 146 mm (profondità) x 150 mm (altezza). Pesa 1 kg. È adatto per soluzioni di controllo delle macchine. Questo prodotto è certificato da CE, CSA e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61800-5-1. Questo prodotto è compatibile con il servomotore BCH2 (60 mm, 1 stack di motori) a 200W. La gamma Lexium 28 offre combinazioni predeterminate per soddisfare i requisiti delle applicazioni di controllo del movimento e ottimizzare le prestazioni dell'installazione. Servoazionamenti Lexium 28 e servomotori Lexium BCH2, bundle ottimizzati per macchine compatte.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

55 mm

altezza

150 mm

profondità

146 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS422

2

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

grado di protezione (IP)

IP20

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Invertitore diretto

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

1

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

16 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,2 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

0,2 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

Tensione d'uscita massima

240 V

corrente di uscita nominale I2N

1,5 A

tensione di rete

220 ... 220 V

Serie

Lexium 28 / Motors

Produttore

Servo Drive AC Lexium28 CanOpen CanMotion 200W 1~/3~, 200/230 Vac