Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELXM28AU01M3X
Cod. Produttore
LXM28AU01M3X
Cod. EAN
3606480711763

Informazioni di prodotto

Servo Drive AC Lexium28 CanOpen CanMotion 100W 1~/3~, 200/230 Vac

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Lexium 28, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,05 a 4,5 kW. Il servoazionamento di movimento senza filtro EMC è dotato di interfaccia HMI con display a 7 segmenti e 5 pulsanti. Grazie al suo concetto di comunicazione aperta, il servozionamento Lexium 28 può essere facilmente integrato in numerose architetture di sistema di controllo. È un servoazionamento di movimento con una tensione nominale di alimentazione di 220V (monofase e trifase), una corrente di uscita di 2,7A a 220 V, una potenza di 100 W/0,13HP e una potenza continua di 100W a 220 V. Il prodotto include un morsetto a molla per il collegamento elettrico e connettori RJ45 per le interfacce di comunicazione integrate CANopen e CANmotion. L'interfaccia fisica è RS485 per slave Modbus seriale. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 55 mm (larghezza) x 146 mm (profondità) x 150 mm (altezza). Peso: 1 kg. Il prodotto è certificato CE, CSA e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61800-5-1. Il prodotto è compatibile con il servomotore BCH2 (40mm, 2 pile motore) a 100 W. Lexium 28 e Lexium BCH2 costituiscono un bundle ottimizzato per tutte le soluzioni di controllo del movimento, sono economicamente vantaggiosi e assicurano efficienza energetica e sicurezza integrata. l bundle con servoazionamento Lexium 28 e servomotore Lexium BCH2 ottimizzati per macchine compatte.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

55 mm

altezza

150 mm

profondità

146 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS422

2

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

grado di protezione (IP)

IP20

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Invertitore diretto

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

1

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

16 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,1 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

0,1 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

Tensione d'uscita massima

240 V

corrente di uscita nominale I2N

0,9 A

tensione di rete

220 ... 220 V

Serie

Lexium 28 / Motors

Produttore

Servo Drive AC Lexium28 CanOpen CanMotion 100W 1~/3~, 200/230 Vac