Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
315 mm
altezza
555 mm
profondità
600 mm
velocità di trasmissione max.
3,4 MEGABIT_SECONDO
assorbimento di potenza
12 W
tipo di processore
Intel Core i7
Numero di porte LAN
10
tipo di registrazione
Digitale
sistemi operativi
Windows
forma dell'apparecchio
Tower
con DVD
Power over Ethernet
Altro
Numero di dischi fissi installati
1
Numero di slot per dischi rigidi
Capacità di memoria per disco rigido
1 TERABYTE
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te