›

SERVER DI GESTIONE, ARCHIVIO, TRANS

Cod. Rexel CMSRV-VMS1000A
Cod. Produttore SRV-VMS1000A
Cod. EAN 8023903463996

Informazioni principali

  • Voltage: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Rack mount incluso
  • CPU: ARM 8-core 64bit AI
  • Memoria: DDR4 8Gb
  • Interfacce: VGA, 4x HDMI, 4x USB, 2x RJ45
  • Serie: Platform products

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SRV-VMS1000A e un server di gestione, trasferimento dati e archiviazione "AIl-in-One" server / client. Integra l'alloggiamento di 8 HDD (3.5") max 10TB ognuno ed e appositamente progettato per applicazioni di videosorveglianza di medie e grandi dimensioni. Il software VMS Comelit CCTV manager preinstallato permette la completa gestione dell?intero sistema di videosorveglianza. Supporta protocollo ONVIF, ricerca automatica dei dispositivi in rete e gestione video analisi. Banda in ingresso 768Mbps, banda in uscita 256Mbps, banda archiviazione 512Mbps, gestione fino a 1000 canali sul device, 256 dispositivi e registra al massimo 128 canali. CPU ARM 8-core 64bit AI high performance, memoria DDR4 8Gb, interfacce VGA, 4x HDMI, 4x USB, 2x RJ45. staffe per montaggio armadio rack incluse. Non compatibile con gli altri server della serie platform products.
SERVER DI GESTIONE, ARCHIVIO, TRANS