› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Serrature doppia barra esterne per montaggio zoccolo armadio PLAZ 2 pezzi

Cod. Rexel SLNSYAELZ
Cod. Produttore NSYAELZ
Cod. EAN 3606480461781

Informazioni principali

  • Tipo: Kit apertura esterna
  • Composizione: 2 serrature
  • Supporto montaggio: ZZ zoccolo
  • Compatibilità: PanelSeT PLA / PLAZT
  • Altezza: 50 mm
  • Profondità: 160 mm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: PanelSeT PLA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 serrature esterne a doppia barra per montaggio zoccolo ZZ dell'armadio PLAZ

Caratteristiche tecniche

larghezza

155 mm

Tipologia

Tubo

altezza

50 mm

profondità

160 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Diritto

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT PLA

Serrature doppia barra esterne per montaggio zoccolo armadio PLAZ 2 pezzi