Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYINT91
Cod. Produttore
NSYINT91
Cod. EAN
3606480065088

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Inserto di chiusura
  • Forma: Triangolare 9 mm
  • Applicazione: Multifunzione
  • Montaggio: Diretto su maniglia
  • Compatibilità: PanelSeT SM, SF, SD
  • Composizione: 1 inserto + 1 chiave
  • Quantità confezione: Set da 1
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serratura a serratura PanelSeT SFN, PanelSeT SM e SD e PanelSeT PLA. Il modulo ha una forma triangolare di 9 mm. È montato direttamente nella maniglia. Il set include 1 inserto di forma e 1 chiave.

Tipologia

Triangolare

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Serratura triangolo 9 mm per pannelli PanelSeT con inserto e chiave integrati