› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Serratura standard Gemini robusta per quadri elettrici IP66

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0459A00
Cod. Produttore 1SL0459A00
Cod. EAN 8000126017892

Informazioni principali

  • Descrizione: SERRATURA STANDARD GEMINI
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Grado protezione: IP66
  • Norme: EN 62208:2011-10
  • Norme: EN IEC 63000:2018
  • Marcatura CE: 2015
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

La serratura standard Gemini è un componente di sicurezza progettato per garantire un efficace sistema di chiusura con cilindro. Priva di bloccaggio con lucchetto e manetta, presenta un tipo di maniglia indicato come "Altro", offrendo una soluzione funzionale e sicura per l’installazione su quadri elettrici. La serratura è caratterizzata da un meccanismo a cilindro che assicura un controllo affidabile dell’accesso senza l’utilizzo di serrature ad asta rotante o chiusure a tre punti. Questo prodotto è ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una chiusura standard, semplice ma robusta, garantendo protezione e sicurezza nell’ambiente di lavoro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: STANDARD LOCK Gemini IP66 Insulating switchboards accessories

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Altro

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

Various Gemini Accessories

Serratura standard Gemini robusta per quadri elettrici IP66