Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTC7CRN
Cod. Produttore
NSYTC7CRN
Cod. EAN
3606480184604

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Serratura quadrato 7 mm
  • Tipo prodotto: Inserto di chiusura
  • Applicazione: Multifunzione
  • Supporto montaggio: Montaggio diretto
  • Compatibilità: PanelSeT CRN
  • Composizione: 1 forma inserto
  • Quantità confezione: Set da 1
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serratura quadrato 7 mm

Tipologia

Quadrato

Serie

PanelSeT CRN