Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYINS61
Cod. Produttore
NSYINS61
Cod. EAN
3606480064982

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Inserto chiusura
  • Forma: Quadrato 6 mm
  • Montaggio: Diretto su maniglia
  • Composizione: 1 inserto + 1 chiave
  • Compatibilità: PanelSeT PLA, SM, SF, SD
  • Quantità confezione: Set da 1
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serratura a serratura PanelSeT SFN, PanelSeT SM e SD e PanelSeT PLA. Il modulo ha una forma quadrata di 6 mm. È montato direttamente nella maniglia. Il set include 1 inserto di forma e 1 chiave.

Tipologia

Quadrato

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Serratura quadrato 6 mm per maniglie PanelSeT SFN, SM, SD, PLA con inserto e chiave