› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Serratura quadrata sicurezza affidabile per quadri elettrici IP66

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0339A00
Cod. Produttore 1SL0339A00
Cod. EAN 8000126221855

Informazioni principali

  • Descrizione: SERRATURA QUADRATA
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Grado protezione: IP66
  • Norme di conformità: EN 62208, EN IEC 63000
  • Marcatura CE: 2015
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Tipo: Accessori quadri isolanti

Descrizione del prodotto

Serratura quadrata con chiusura a tre punti di tipo triangolare, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, è un componente essenziale per il bloccaggio di sportelli e quadri elettrici, assicurando una chiusura stabile senza l'utilizzo di lucchetti. La manetta è di tipo speciale, adatta a un utilizzo versatile in ambito industriale. Questa serratura è parte degli accessori Gemini, caratterizzata da un design funzionale e una costruzione robusta, ideale per l'impiego in ambienti elettrici dove è richiesta una protezione efficace e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SQUARE LOCK Gemini IP66 Insulating switchboards accessories

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Altro

tipo di chiusura

Triangolare

Serie

Various Gemini Accessories

Serratura quadrata sicurezza affidabile per quadri elettrici IP66